Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN K 32 17 Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6-kant 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1956485
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1956485
EAN/GTIN:
     4010886869994
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

Produktbeschreibung:

Maschinenbetätigt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatz-Ø 1:
38 mm
Einstecktiefe 1:
19 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
GEDORE Sonderstahl
Netto-Gewicht:
0,495 kg
Norm:
DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
17 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6675360
ab € 2,56*
Zubehör
Gedore
6675440
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.