Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 670 K Bit-Schraubendreher 1/4" 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1953796
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1953796
EAN/GTIN:
     4010886870389
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Produktbeschreibung:

Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits
Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173
Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")
Mit starkem Magnethalter
Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,1 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit handhalter, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.