Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1091 Elektro-Werkzeugkoffer 18-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626138
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1091
EAN/GTIN:
     4010886870198
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Stabiler Werkzeugkoffer mit 18-teiligem Grundsortiment, Besonders für Einsteiger in Elektro-Berufen geeignet, Aus umweltfreundlich gegerbtem Rindleder, Sorgfältige Verarbeitung mit starken Industrienähten, Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech, Kanten mit Aluminium-Winkeln verstärkt, Metallteile dauerhaft vernietet, Stellfüße für empfindliche Oberflächen, Umklappbare Frontseite ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug, durch 2 seitliche Steckschlösser gegen versehentliches Öffnen gesichert, Abnehmbarer Tragegurt mit Schulterschutz und stabiler Tragegriff, Diebstahlschutz durch 2 verschließbare Rasten, Lieferung beinhaltet 2 Schlüssel, Dokumentenfach, Innenmaße: 430 x 200 x 290 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Inhalt (Anzahl Stück):
18
Inhalt für Sätze:
VDE 2133 7 VDE 2133 8 VDE 2133 10 VDE 2160 PH 1 VDE 2160 PH 2 VDE 2160 PH 3 VDE 2170 3 VDE 2170 4 VDE 2170 5,5 4528 4533-2 VDE 4616 4629 8097 VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8316-180 H WK 1091 L
Material:
Rindleder
Netto-Gewicht [kg]:
8,25 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Sortiment S 1091 + Koffer WK 1091 L
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer stahlblech gefüllt, lederkoffer, werkzeug lederkoffer, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 403,04*
€ 446,91*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 404,12*
€ 448,39*
8 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,22*
€ 458,06*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,47*
€ 461,01*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,74*
€ 463,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
4528
ab € 12,26*
Sonstiges
Gedore
4533-2
ab € 5,05*
Sonstiges
Gedore
4629
ab € 2,00*
Sonstiges
Gedore
8097
ab € 20,10*
Sonstiges
Gedore
VDE 2133 10
ab € 10,93*
Sonstiges
Gedore
VDE 2133 7
ab € 8,91*
Sonstiges
Gedore
VDE 2133 8
ab € 9,57*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PH 1
ab € 4,34*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PH 2
ab € 5,58*
Sonstiges
Gedore
VDE 2160 PH 3
ab € 8,09*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 3
ab € 4,04*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 4
ab € 4,36*
Sonstiges
Gedore
VDE 2170 5,5
ab € 5,58*
Sonstiges
Gedore
VDE 4616
ab € 83,96*
Sonstiges
Gedore
VDE 8132-160 H
ab € 16,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.