Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ES-D 19 Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2", UD-Profil, in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1899694
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1899694
EAN/GTIN:
     4010886860151
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Geliefert in 1500 ES-Modulen
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
Öl- und säurebeständig
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Stückliste:

D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
IN 19 6 7 8 9 10 12 14
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite:
315 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
2,9 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
5621650
ab € 11,09*
Sonstiges
Gedore
6133200
ab € 4,46*
Sonstiges
Gedore
6133390
ab € 4,47*
Sonstiges
Gedore
6133470
ab € 4,38*
Sonstiges
Gedore
6133550
ab € 4,71*
Sonstiges
Gedore
6133630
ab € 4,71*
Sonstiges
Gedore
6133710
ab € 4,79*
Sonstiges
Gedore
6133980
ab € 3,80*
Sonstiges
Gedore
6134010
ab € 5,28*
Sonstiges
Gedore
6134280
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
6134360
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
6134520
ab € 5,93*
Sonstiges
Gedore
6134600
ab € 4,61*
Sonstiges
Gedore
6134790
ab € 6,54*
Sonstiges
Gedore
6134870
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.