Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

232501 Rohrfräser für Edelstahlrohre 8-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1857681
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     232501
EAN/GTIN:
     4017981000550
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Für die Innen- und Außenentgratung, Aluminiumkörper, Gehärteter Konus mit 40 Fräsklingen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Für die Innen- und Außenentgratung
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
35 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
8 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
8-35 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, rohrentgrater 8-35, innen außen entgrater, gedore rohrentgrater, Fräser (nicht klassifiziert), Fräser, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.