Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 648 H-2508 SPALT-FIX-Axt ROTBAND-PLUS mit 80 cm Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1852701
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1852701
EAN/GTIN:
     4017981001267
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt

Produktbeschreibung:

Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Axtform:
Spalt-Fix
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
Gesamtbreite:
190 mm
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
805 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
2500 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
3,55 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Schneidenbreite:
115 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Rotband-Plus
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
800 mm
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzspalthammer, Keil, Küchenbeil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,68*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,27*
Sonstiges
Ochsenkopf
1852736
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.