Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4533-2 Holzgliedermaßstab 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1837087
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1837087
EAN/GTIN:
     4010886858097
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Federbandmaßstab

Produktbeschreibung:

Robuste 2 m-Ausführung mit Messing-Schutzkappen
Für den Hand- oder Heimwerker bestens geeignet
Glieder 3,0 x 16 mm
Aus astfreiem Buchenholz mit unsichtbaren Beschlägen
Durchgenietete Verbindung garantiert Maßhaltigkeit auch bei extremer Feuchtigkeit oder Trockenheit
Mit matter, leicht ablesbarer, metrischer Doppel-Skala
Genauigkeitsklasse III
EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Genauigkeitsklasse:
III
Gesamtbreite:
30 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
2.000 mm
Gliederstärke:
3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge:
2 m
Länge, ausgeklappt:
2000 mm
Material:
astfreies Buchenholz
Netto-Gewicht:
0,086 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, flachlineal holz, Arbeitsstahllineal, Geodäsiemaßstab, Haushaltsgliedermaßstab, Haushaltszollstock, Holzgliedermaßstab, Kontrollstahllineal, Längenmessgerät, Leichtmetallgliedermaßstab, Leichtmetallmaßstab, Lineal, Mess- und Prüfwerkzeug, Präzisionsmaßstab, Schwundmaß, Schwundmaßstab, Werkstattmaßstab, Zimmermannsgliedermaßstab, Zimmermannszollstock, Zollstab
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.