Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8148 Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830864
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8148
EAN/GTIN:
     4010886855232
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Benutzerfreundlich, einfache Handhabung, Rundumschnitt, Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen), Auswechselbare Klinge, Sichere, abgerundete, tragbare Form, Abisolierkapazität: 2,5 - 11 mm, Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm, Abmessungen: 90,5 x 39,5 x 19 mm, Ersatzklinge erhältlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
schwarz
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
39,5 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
2,5-11 mm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,043 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8148
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.