Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1504 0701 Rollwerkbank mit 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1814931
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1504 0701
EAN/GTIN:
     4010886856543
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung, Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1100x550x30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Ausführung:
Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
620 mm
Gesamthöhe [mm]:
990 mm
Abmessung (L x B x H):
990 x 620 x 1.100 mm
Gesamtlänge [mm]:
1100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
105 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm
Statische Tragkraft [kg]:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
abschließbar:
Ja
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl der Räder:
4
Anzahl der Schränke:
1
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
8
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.366,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,25*
€ 1.821,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,26*
€ 1.800,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,24*
€ 1.725,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,54*
€ 1.677,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,85*
€ 1.626,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,13*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,69*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 569,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.