Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 E-534 L ES-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 1813226 1500 E-534 L ES-Modul leer Werkstattorganisation Schubfach- und A
GEDORE 1813226 1500 E-534 L ES-Modul leer Werkstattorganisation Schubfach- und A
Artikel-Nr.:
     C1150-1813226
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1813226
EAN/GTIN:
     4010886856406
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Produktbeschreibung:

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Öl- und säurebeständig
Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung
Maße: B 157,5 x T 310 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
158 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht:
0,14 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, pc werkzeugkoffer, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.