Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 33-0200 Schleif- und Abziehstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1785419
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1785419
EAN/GTIN:
     4017981000017
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

Produktbeschreibung:

Kombinierter Schleif- und Abziehstein aus Silicium-Carbid mit abgerundeten Kanten
Das Material zählt zu den härtesten und besten Schleifmitteln und eignet sich optimal für Werkzeuge mit vorwiegend flachen Schneiden wie Äxte, Beile, Meißel und Messer
Eine Seite mit grober Körnung (120) für das schnelle Schleifen
Eine Seite mit feiner Körnung (320) zum Feinschleifen bzw. Abziehen
Anwendung:
Mit dünnflüssigem Öl für einen feinen Schliff
Mit Petroleum für einen normalen Schliff
Mit Wasser für den groberen Schliff
Trocken für besonders starken Abrieb
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Körnung (feine Seite):
320
Körnung (grobe Seite):
120
Material:
Silicium-Carbid
Netto-Gewicht:
0,245 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Arkansas-Stein, Belgischer Brocken, Diamant-Schleifstein, Sensenwetzstein, Wasserstein, Ölstein, wasserstein, Schleifstein, Abziehstein, Arkansas-Brocken, Brocken, Halbrunder Schleifstein, Hohlmeißelschleifstein, Hohlmeißelstein, Keramischer Schleifstein, Multiformstein, Profilschleifstein, Profil-Wasser-Schleifstein, Rutscherstein, Schleifstein, abgerundet, Schleifstein, keramisch, Schleifstein, Siliziumkarbid, Silicium-Carbid-Bank-Kombinationsstein, Siliziumkarbid-Schleifstein, Wetzstein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.