Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8308-6 Elektronik-Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1743651
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8308-6
EAN/GTIN:
     4010886840870
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Für feinste Arbeiten in Elektronik geeignet, Für hohe Standzeit, Spitze auf Ø 1 mm zulaufend, ohne Hieb, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge), Kevlar® ist ein geschütztes Warenzeichen der Fa. DuPont
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,078 kg
Oberfläche:
stahl poliert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
20 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
62 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Sondervergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: Rundzange (Funkenfrei), gedore rundzange, rundzange (funkenfrei), Zange, Rundzangen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.