Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8308-4 Elektronik-Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1743635
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8308-4
EAN/GTIN:
     4010886840856
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Fase, Für hohe Schneidleistung, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Mit Öffnungsfeder, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,075 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
15,0 mm
Schneidenform:
kleine Facette
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Schneidenlänge [mm]:
15 mm
Schneidleistung (max.):
1,5
Schneidwerte:
Harter Draht: 0,5 mm / 24 AWG Mittelharter Draht: 1,2 mm / 16 AWG Weicher Draht: 1,6 mm / 14 AWG
Ausführung funkenfrei:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Ja
Fase:
fein
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfform:
breit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.