Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8307-3 Elektronik-Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1743554
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8307-3
EAN/GTIN:
     4010886840771
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
45° gewinkelte, schlanke, flach-rund zulaufende Backen, Greifflächen mit feinem Querhieb, Mit Öffnungsfeder, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Sondervergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
22 mm
ESD Ja/Nein:
Ja
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: elektronik-spitzzange gedore, elektronik spitzzange, Zange, Telefonzange, Flachzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.