Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-004 VDE VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624253
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1102-004 VDE
EAN/GTIN:
     4010886839751
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Kombinationszange
Praktische Satzzusammenstellung, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Stückliste (Text):
VDE 8098-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,95 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5749 DIN ISO 5746
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,05*
€ 79,97*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 80,63*
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 80,80*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 66,04*
€ 81,65*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 81,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1102 L
ab € 9,97*
Sonstiges
Gedore
VDE 8098-160 H
ab € 17,76*
Sonstiges
Gedore
VDE 8250-180 H
ab € 20,21*
Sonstiges
Gedore
VDE 8314-160 H
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.