Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1101-002 Zangen-Satz 6-teilig in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1708155
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1708155
EAN/GTIN:
     4010886839683
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Elektronik-Spitzzange

Produktbeschreibung:

Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Stückliste:

Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Flachzange No. 8120-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Rundzange No. 8122-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff
Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
367 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtlänge:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
1,74 kg
Norm:
DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Rundzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Zangenset, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Seitenschneider, Syphonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823705
ab € 20,85*
Sonstiges
Gedore
6708630
ab € 16,88*
Sonstiges
Gedore
6715170
ab € 14,88*
Sonstiges
Gedore
6716810
ab € 16,16*
Sonstiges
Gedore
6719240
ab € 16,75*
Sonstiges
Gedore
6707070
ab € 16,71*
Sonstiges
Gedore
1439588
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.