Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 635 H-3009 PROFI-Holzspalthammer BIG OX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1707663
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 635 H-3009
EAN/GTIN:
     4010905635395
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS, Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,2 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
70,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Rotband-Plus
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
900 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
besonders geeignete Holzart:
Laubholz
VDE zertifiziert:
Nein
Wendenase:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
910 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3000 g
nachschleifbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX E-696 H-0850
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.