Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 8132-200 JC Flachrundzange 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1699105
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB 8132-200 JC
EAN/GTIN:
     4010886838181
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Ausführung nach DIN ISO 5745, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
75,7 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.