Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1102-001 Montagezangen-Satz 4-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1692283
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1692283
EAN/GTIN:
     4010886837382
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen

Produktbeschreibung:

Praktische Satzzusammenstellung
Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
Für Innen- und Außensicherungsringe
Mit geraden und 90° gewinkelten Backen
In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm

Stückliste:

8000 A 2 21
8000 J 2 21
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite:
260 mm
Gesamthöhe:
63 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
1,22 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sicherungsringzange a01, modul werkzeuge, seegeringzange außen, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8335929
ab € 105,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.