Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

247 H-40 Hammer KOMBI-PLUS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-1687883
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     247 H-40
EAN/GTIN:
     4010883101851
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer, Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten, Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung, Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten, Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C, Mit Hickorystiel (No. E 247 H)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,84 kg
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
41 mm
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Härte [Shore-D]:
75 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
40 mm
Material:
Polyamid (PA)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.