Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DTT 42 4 Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1669559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669559
EAN/GTIN:
     4010886836163
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge:
180 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
180 mm
Klingenlänge 2:
90 mm
Klingenlänge 3:
35 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
58CrV4C
Netto-Gewicht:
0,064 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite:
4 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, rohrsteckschlüssel mit griff, Innensechskantschlüssel, Inbus-Schlüssel, Isoliertes Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Handgriff, VDE-Stiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.