Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 19-028 Kraftschrauber-Satz 1/2" 5-teilig 6-kant 10-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1646923
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1646923
EAN/GTIN:
     4010886828014
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

5 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, brüniert
Im Kunststoffkasten

Stückliste:

1/2“ Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 24
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Ausführung:
Im Kunststoffkasten
Betätigungsart:
hand- und maschinenbetätigt
Farbcodierung:
Nein
Gesamtbreite:
215 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtiefe:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,749 kg
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Oberfläche:
phosphatiert
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz gedore, kraftschraubereinsatz, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Nusskasten, Ratschenkasten, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6160280
ab € 3,86*
Sonstiges
Gedore
6160520
ab € 3,99*
Sonstiges
Gedore
6160870
ab € 4,23*
Sonstiges
Gedore
6161090
ab € 4,37*
Sonstiges
Gedore
6161410
ab € 4,79*
Sonstiges
Desoutter
8951000349
ab € 155,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.