Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ES K 19 L Satz Kraftschraubereinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1640836
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640836
EAN/GTIN:
     4010886828434
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Geliefert in 1500 ES-Modulen
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
Öl- und säurebeständig
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Stückliste:

K 19 L 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
3,394 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kraftschraubereinsatz gedore, modul werkzeuge, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Nusskasten, Ratschenkasten, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 969,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.