Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 25 PK 15 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1616366
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616366
EAN/GTIN:
     4010886825860
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
Verchromt
Verchromt, Spitzen brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
8
Drehstift-Ø 1:
8 mm
Einstecktiefe 1:
13 mm
Einstecktiefe 2:
38 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
22,5 mm
Netto-Gewicht:
0,239 kg
Oberfläche:
Verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, Steckschlüssel, Außensechskantschraubendreher, Außensechskant-Schraubendreher, Außensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Schraubenzieher, Griffsteckschlüssel, Griff-Steckschlüssel, Griff-Steck-Schlüssel, Handgriff, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Massivsteckschlüssel, Mutterndreher, Pfeifenkopf-Schlüssel, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel massiv, Steck-Schlüssel massiv, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselgriff, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, T-Griff, VDE-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208740
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.