Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 25 PK 6 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1616323
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616323
EAN/GTIN:
     4010886825839
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
Verchromt
Verchromt, Spitzen brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 D:
5
Drehstift-Ø 1:
5 mm
Einstecktiefe 1:
9 mm
Einstecktiefe 2:
26,5 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
13 mm
Netto-Gewicht:
0,08 kg
Oberfläche:
Verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
6 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, Steckschlüssel, Außensechskantschraubendreher, Außensechskant-Schraubendreher, Außensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Schraubenzieher, Griffsteckschlüssel, Griff-Steckschlüssel, Griff-Steck-Schlüssel, Handgriff, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Massivsteckschlüssel, Mutterndreher, Pfeifenkopf-Schlüssel, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel massiv, Steck-Schlüssel massiv, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselgriff, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, T-Griff, VDE-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.