Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 39 H-3009 Spalthammer mit Hickorystiel DANKRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1609467
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 39 H-3009
EAN/GTIN:
     4010905039391
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Schneide poliert, rot lackiert, Material C45, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schneidenschutz:
Nein
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
850 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Wendenase:
Ja
besonders geeignete Holzart:
Laubholz
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3000 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3,665 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-96 H-8500
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.