Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

247 H-35 Hammer KOMBI-PLUS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1603396
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     247 H-35
EAN/GTIN:
     4010883101301
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer, Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten, Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung, Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten, Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C, Mit Hickorystiel (No. E 247 H)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Polyamid (PA)
Netto-Gewicht [kg]:
0,69 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Gesamtbreite [mm]:
103 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Härte [Shore-D]:
75 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
35 mm
Magnet:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.