Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX K 19 T45 Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-TX T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1603124
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1603124
EAN/GTIN:
     4010886821121
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T45 | 7,82 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatz-Ø 1:
25 mm
Einstecktiefe 1:
26 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,078 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schraubenmaß:
M8 - M10
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6654790
ab € 1,24*
Zubehör
Gedore
6654950
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.