Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-123-0150 Befestigungssatz für Sappies + Beile 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1593897
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX E-123-0150
EAN/GTIN:
     4010905123151
Suchbegriffe:
Holzkeil
Hammerringkeil
Ringkeil
ringkeil ochsenkopf
Bestehend aus 2 Ringkeilen und 1 Holzkeil
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
40 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
46 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Material:
Stahl, Holz
Netto-Gewicht [kg]:
0,02 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ringkeil, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Äxte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.