Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 355-0700 Hohldexel 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1592912
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592912
EAN/GTIN:
     4010905355705
Suchbegriffe:
Hohldechsel
Hohldexel
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke

Produktbeschreibung:

Zum Aushöhlen, z. B. von Baumstämmen
Schneide fein poliert
Lieferung erfolgt ohne Stiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
1,168 kg
REACH:
konform
Schneidenbreite:
70 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hohldexel ochsenkopf, hohldechsel, Hacke, Bügelzughacke, Dechsel, Deichsel, Doppelhacke, Dunghacke, Feldhacke, Grubber, Harzer Kronenhacke, Kartoffelhacke, Kleinhacke, Kreuzhacke, Kultivator, Picke, Schuffel, Spitzhacke, Unkrauthacke, Wiedehopfhacke, Wiedehopfhaue
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
1593447
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.