Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 440 H-2708 Sportaxt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1592696
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 440 H-2708
EAN/GTIN:
     4010905440289
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Forstaxt
Mit speziellem Trainingsschliff, Aus Spezialstahl, Sichere Stielbefestigung durch 3-fach Verkeilung, Mit hochwertigem, unbehandelten Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz, Lieferung erfolgt mit hochwertigen Leder-Schneidenschützern, Hinweis: Die Axt ist nur für Weichholz, z.B. Pappel, geeignet.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfgewicht [g]:
2400 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3,3 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
190,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
800 mm
Axtform:
Sport
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
besonders geeignete Holzart:
Weichholz
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
39 mm
Gesamtlänge [mm]:
830 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 445-0000
ab € 174,24*
Zubehör
Gedore
OX 448-0000
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.