Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 40-3000 Stahl-Spaltkeil 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1591983
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 40-3000
EAN/GTIN:
     4010905040304
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedeter Massivkeil mit Führungsnut, Sicherheitshinweis: Stahlkeile stets nur mit Hartholz- oder Kunststoffhammer eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
56 mm
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Hubhöhe (max.):
40 mm
im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.