Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 43-0510 Alu-Motorsägen Schnittkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1591940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 43-0510
EAN/GTIN:
     4010905043510
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedeter Sicherheitskeil aus Aluminium, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles, Speziell geeignet bei Arbeiten mit der Motorsäge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
100 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Hubhöhe (max.):
27 mm
im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,485 kg
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.