Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 47-0000 Aluminium-Ring Innen-Ø 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1591924
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591924
EAN/GTIN:
     4010905047006
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Produktbeschreibung:

Der Alu-Ring beim Holzeinsatz verhindert Absplitterungen beim Eintreiben
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
79 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,075 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Einsatz für Stockhammer, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Ersatzkopf für Schonhammer, Ersatzteile für Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Meißel, Fäustelvorsatz, Gummiaufsatz Fäustel, Hammerkeil, Holzkeil, Kappe, Klemmstück, Ringkeil, Schlagkopf für Schonhammer, Stielschutz, Werkzeughalter, Zubehör für Axt, Beil, Zubehör für Durchtreiber, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Hammer, Zubehör für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Zubehör für Meißel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.