Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 46-0000 Holzeinsatz lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1591916
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 46-0000
EAN/GTIN:
     4010905046009
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Ersatz-Holzeinsatz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,36 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Hammer, Meißel und Durchtreiber, Keile
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.