Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 35 H-3009 PROFI-Spalthammer mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591797
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 35 H-3009
EAN/GTIN:
     4010905035393
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
holzspalthammer gedore
holzspalthammer
Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,095 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
70,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
850 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
besonders geeignete Holzart:
Laubholz
VDE zertifiziert:
Nein
Wendenase:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
850 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3000 g
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spalthammer stiel hickory, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Beile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-96 H-0850
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.