Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 30 E-2751 SPALT-Axt (Schlegelaxt) mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591762
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 30 E-2751
EAN/GTIN:
     4010905030718
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Besonders zum Spalten von Nadelholz geeignet, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
120,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
850 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Bayrisch
besonders geeignete Holzart:
Nadel-, gut spaltbares Laubholz
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
2750 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-85 E-0850
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.