Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 235 E-0802 Forstbeil 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591657
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 235 E-0802
EAN/GTIN:
     4010905235823
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil ochsenkopf
Unentbehrlicher, handlicher Helfer bei der Wald- und Gartenarbeit, Schneide fein poliert, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
110,0 mm
Stiellänge:
380 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
165 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
800 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
Weitere Suchbegriffe: forstbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-78 E-0380
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.