Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 18 H-1206 Wurfaxt 1200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1591630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 18 H-1206
EAN/GTIN:
     4010905018266
Suchbegriffe:
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Waldarbeiteraxt
Optimale Flugbahn durch ausgewogene Balance, Speziell konzipiert für die Anforderungen des Wettkampfes, Form und Ausführung entsprechen den Wettkampfnormen, Axtkopf geschmiedet und fein poliert, Mit hochwertigem Stiel aus Hickoryholz. Durch eine besondere Holzbehandlung optisch sehr ansprechend, Sichere Stielbefestigung durch 3-fach Verkeilung, Lieferung erfolgt mit hochwertigen Leder-Schneidenschützern
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
150,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Wettkampfnorm
Stiellänge:
750 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Wettkampfnorm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1200 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Waldaxt, Wurfaxt, wurfaxt, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 445-0000
ab € 173,98*
Zubehör
Gedore
OX 448-0000
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.