Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 10 H-1207 ILTIS-Axt Modell Europa Hickory 1200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1591193
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591193
EAN/GTIN:
     4010905010277
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Forstaxt

Produktbeschreibung:

Zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege geeignet
Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert
Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich
Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Axtform:
Europa
besonders geeignete Holzart:
universell
Gesamtbreite:
185 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
730 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
B
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
1100 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
2,1 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
Schneidenbreite:
126 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzspalthammer, Keil, Küchenbeil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spaltaxt, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,27*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593412
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.