Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278508 Aluminium-Biegeform 7-8 mm r=24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1576828
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     278508
EAN/GTIN:
     4017981278553
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Aus hochfestem Aluminium
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Biegeradius:
24
Bohrung [mm]:
16 mm
für Geräte No.:
2785
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
mit Gleitschiene:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,055 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bieger, Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.