Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8798-60 Aufsteckmaulschlüssel 28 Z, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1565397
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8798-60
EAN/GTIN:
     4002805925553
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Fangarretierung
Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
28 mm
Gesamtbreite:
129,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
129,5 mm
Kopfhöhe 2:
24,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
2,1 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
60 mm
Stichmass:
75 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,14*
€ 697,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,77*
€ 672,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,95*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,81*
Ähnlich
Gedore
7471-01
ab € 1.102,20*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 960,47*
Ähnlich
Gedore
8794-03
ab € 120,53*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 381,36*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 859,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.