Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 19 30 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1560557
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1560557
EAN/GTIN:
     4010886815960
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, brüniert
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
41 mm
Einsatz-Ø 2:
30 mm
Einsatztiefe:
16 mm
Gesamtbreite:
41 mm
Gesamthöhe:
41 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,256 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
30 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6654870
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
6655090
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.