Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8791-29 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1552309
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8791-29
EAN/GTIN:
     4002805924365
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
29 mm
Stichmass [metrisch]:
32,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Gesamtbreite [mm]:
68 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
68 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4420-01
ab € 124,56*
Ähnlich
Gedore
8460-01
ab € 293,74*
Ähnlich
Gedore
TF-Z300
ab € 149,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.