Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8120-160 H VDE-Flachzange mit Hüllenisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1552090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8120-160 H
EAN/GTIN:
     4010886815991
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Flachzange
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,175 kg
Norm:
DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,4 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
51 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.