Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 19 V20 U-20 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 81-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886816455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550691
EAN/GTIN:
     4010886816455
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 425 x 277 x 55 mm

Stückliste:

Knarre
1/2" 1993 U-20
1/4" 2093 U-20
Einsätze
1/2"
19 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21 22
24 27 30 32 36
1/4" Unit-Drive
D 20 4 5 5,5 6 7
8 9 10 11 12 13
680 4 4,5 5,5 6,5
685 2 2,5 3 4 5 6 8
685 X 5 6 8
687 TX T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40
690 1 2 3
690 PZD 1 2 3
885 3 4 5 6 8 10
885 X 5 6 8 10 12
887 TX T27 T30
T40 T45 T50
Zubehör
1/2" Verlängerung 1990-5-10
1/4" Verlängerung 2090-4
1/4" Vierkant-Steckgriff 676
1/4" Kardangelenk 2095
620
699
KB 819
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2, 1/4 Inch
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamthöhe:
57 mm
Gesamtiefe:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
81
Netto-Gewicht:
6,3 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, stecknuss innen-torx, 1/4 zoll knarrenkasten, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,89*
€ 394,93*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,93*
€ 395,13*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,55*
€ 395,56*
8 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 360,30*
€ 397,47*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 360,52*
€ 397,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130290
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
6130370
ab € 4,28*
Zubehör
Gedore
6130450
ab € 4,08*
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,62*
Zubehör
Gedore
6130610
ab € 1,34*
Zubehör
Gedore
6130880
ab € 4,55*
Zubehör
Gedore
6130960
ab € 4,83*
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,04*
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,19*
Zubehör
Gedore
6131340
ab € 5,29*
Zubehör
Gedore
6131500
ab € 5,91*
Zubehör
Gedore
6131690
ab € 5,96*
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,02*
Zubehör
Gedore
6132150
ab € 7,71*
Zubehör
Gedore
6132580
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.