Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 KTX-07 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-teilig TX T10-T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1531441
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     H 43 KTX-07
EAN/GTIN:
     4010886815847
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Mit Kugelkopf, Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,169 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Kappe drehbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
43 KTX T15
ab € 7,76*
Sonstiges
Gedore
43 KTX T27
ab € 7,26*
Sonstiges
Gedore
43 KTX T40
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.