Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K-1-SE Abzieher-Set mit 3 Haken, 90x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627451
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/K-1-SE
EAN/GTIN:
     4036976110999
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
Im Kunststoffkoffer, Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und 3 schmale Schnellspann-Abzughaken, 2. Spindel im Koffer 1.07/K-1-SE spart Arbeitszeit
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
2,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
100 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
90 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
E-106/103 Traverse 2-armig 140 mm E-107/103 Traverse 3-armig 140 mm 106/A-100-SE Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück 100 mm (3x) E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm (2x) 107/199-SE Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage für 1.07/K-1-SE
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
2,5 t
Ausführung:
Im Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 160,91*
€ 196,36*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 163,28*
€ 198,17*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 199,14*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 201,48*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 202,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106/A-100-SE
ab € 29,32*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.