Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K-1-SE Abzieher-Set mit 3 Haken, 90x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1438484
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1438484
EAN/GTIN:
     4036976110999
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
Im Kunststoffkoffer, Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und 3 schmale Schnellspann-Abzughaken, 2. Spindel im Koffer 1.07/K-1-SE spart Arbeitszeit
Weitere Informationen:
3D-Daten vorhanden:
0
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
7 tlg.
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
0
Netto-Gewicht [kg]:
2,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
0
Schrauben inklusive:
0
Skaleneinteilung vorhanden:
0
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
0
Spannbügel vorhanden:
0
Ausführung:
Im Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
0
Haken schwenkbar:
0
Hakenbremse vorhanden:
0
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Abziehwerkzeuge, Abzieher/-Sätze, Abzieher-Sätze, 1.07/K-SE Abzieher-Set mit 3 Haken
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 159,40*
€ 195,31*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 161,29*
€ 197,06*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 199,79*
Lager 1498
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 202,08*
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 202,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106/A-100-SE
ab € 29,72*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.