Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8601 2 Ersatzstiel Hickory 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1431188
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8601 2
EAN/GTIN:
     4017981000512
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer Stiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,9 kg
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer mit hickorystiel, ingenieurhammer, hammerstiel gedore, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.